※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 汎用管継手
ベンカン機工の その他汎用管継手
TSGP鋼管製チーズ300A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19695737
品番
T-SGP-300A
参考基準価格(税別)
¥119,560
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-5128
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
同型チーズ
呼び径(mm)
318.5
呼び径(B)
12
寸法C(mm)
254
寸法M(mm)
254
呼び径(A)
300
肉厚t(mm)
6.9
外径(mm)
318.5
外径OD(Φmm)
318.5
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。