シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
エンドキャップ横穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19695868
品番
BR-108-32-AB
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
用途
手すり棒のキャップ
付属品
A3.5×16×D6
トラスコ品番
185-6040
材質
亜鉛合金
色
アンバー
高さ(mm)
25
適合パイプ径(Φmm)
32
径(mm)
36