- 除草剤 MCP入り モノタロウ 19695884 - 除草剤 MCP入り モノタロウ 19695884 - 除草剤 MCP入り モノタロウ 19695884 - 除草剤 MCP入り モノタロウ 19695884 - 除草剤 MCP入り モノタロウ 19695884

除草剤 MCP入り

(398件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2.2L) 注文コード 19695884 品番 -
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。
農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。
土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。
除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5〜30日かかります)
無登録希釈除草剤。

剤形シャワー剤 容量(L)2.2 適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面 用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。 成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×約100×約255 散布面積(m2)約42(約13坪)用 適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ 農耕地/非農耕地非農耕地用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.6MB)
注意
※SDGs対応のため、黄色ボトルからエコな素材を利用した黒ボトルに順次変更されます。(中身の薬剤自体に変更はございません)
※本剤は農耕地用除草剤ではありません。
※農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできません。

※この除草剤は、散布時の雑草の背丈、葉や茎の面積が大きいほど効果が確実となりますので散布前に雑草を刈らないでください。
※土の中では効果を発揮しないため、土にかけるような前処理としては使用できません。
※この除草剤は、時間をかけ徐々に枯らします。再散布しても、さらなる効果はありません。
※散布後6時間以内に雨が降ると効果が出ません。雨が降った場合は、葉面が乾いてから再散布してください。
※多年生雑草のうち、スギナには効果が劣ります。
※散布液が付近の農作物や大切な植物にかからないようにご注意ください。また水源地や養殖地に散布液が流れ込まないよう、器具の洗浄にも十分注意してください。
※本液が眼・口の中に入らないように、メガネやマスクを装着してご使用ください。もし入った場合は、水道水ですすぎ、洗い流してください。
※本液が皮膚に付かないよう、皮膚を被う服装をしてください。付着した場合は石けんでよく洗ってください。
※散布が完了したら手足や顔などを十分に石けんで洗ってください。
※保管は、子供の手が届かない安全な場所に直射日光を避けた冷暗所に保管してください。
※本品は、食用ではありません。飲まないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※他の薬品や肥料などと混合しないでご使用ください。
※まれに沈殿物が発生する事がありますが、効果に変化はありません。よく振ってお使いください。
※農耕地は避けてください。
※そのまま使用する除草剤です。薄める必要はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:144312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 398
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
ドクダミメインの除草
ジールデザイン 様

葉っぱにかけるだけなので、非常に手軽 又、近くに枯らしたくない植物があっても影響が少なく、枯らしたくない植物と枯らしたくない植物が混在していても使用でします 特に、ドクダミには効果覿面です 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 の表記通りドクダミが枯れた後に他の雑草が生えてきました 勿論 安心という意味です とてもお勧めします

2026-03-12
用途:
駐車場の除草
株式会社永生地所 様 (不動産業)

大きさも持ち運びやすく、ちょっとした時にまくのに便利です。1点気になる点を挙げるとすれば、撒き始めはちょうど良い量が出るのですが、まいていると、重力か液体を中からおす力なのか、出る量がすこしずつ減って来て、均一にうまくまけません。そこだけが少し気になりますが、値段も値段なので文句は言えませんね。

2026-01-30
用途:
安くてたくさん散布できました。

箱入りで購入したので、お安い価格となりました。
ボトルごとそのまま使えますから、手が汚れたり、液をこぼしてしまたりもなく、安心して使えました。
日の中なので、数回散布して面倒な雑草を退治します。

対象商品:
19695909
2025-10-27
用途:
庭の防草対策として
その他業種

1週間以内にはきちんと枯れてくれて効果ありますよ!
業者に頼むと高額だったので、費用を抑えたくモノタロウさんのブランドを試してみたいと思い購入しました◎

2025-08-27
用途:
除草
建設業・工事業

家の周りの雑草に使用しています。
思っていたより効果がありリピートしています。
100均の物より満足度が高いです。
シャワーのようにもう少しスムーズに出てくれると撒きやすいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
19695893
2025-12-18
用途:
庭の通路部分の除草
TSYプランニング 様 (サービス業)

黒のパッケージに変わって初めて使用しましたが、空気の抜けが悪いのか薬品の出が悪かったです。以前のパッケージの方がスムーズに薬品が出ていました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-11-11
用途:
雑草の除去
製造業

大容量なのでたっぷりと撒くことができました。効果も上々です。

対象商品:
19695909
2025-10-26
用途:
除草

非農耕地の除草剤として使用。
効果はそこそこあります。
使い方を間違えてない(葉にかける)ことが重要。
ただ、除草剤全般に言えるのは、価格が高いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
薄めずにそのまま使えますか。
回答:
薄める必要はございません、そのままご使用いただけます。
1人が参考にしています
2023-11-07
質問:
使用するときはジョウロに移し替えるのですか。
回答:
キャップを開けるとシャワーの形状になっておりますので、すぐにご使用できます。
1人が参考にしています
2023-11-07
質問:
この商品は通常のグリホサート系の除草剤と同じような使用が可能でしょうか。
土壌に除草成分が残留し樹木を痛めてしまう除草剤が使用できない場所での使用を検討しています。そのため葉や茎からのみ吸収されるタイプの除草剤を探しています。
回答:
こちらの商品は、グリホサート系の除草剤となります。プラス即効成分のMCP成分が足されております。
他社メーカー様で開発されているグリホサート系と同等に考えていただいていいかと思います。
どうしてもグリホサート系除草剤は無差別型除草剤ですので、あらゆる植物を枯らしてしまいますので、枯らしたい雑草のみを散布する目的でお願いいたします。
4人が参考にしています
2023-11-07
質問:
SDSはありますか。
回答:
SDSはございます。
商品ページの「化学物質安全性参考資料」よりご確認ください。
1人が参考にしています
2023-11-07

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする