葉っぱにかけるだけなので、非常に手軽 又、近くに枯らしたくない植物があっても影響が少なく、枯らしたくない植物と枯らしたくない植物が混在していても使用でします 特に、ドクダミには効果覿面です 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 の表記通りドクダミが枯れた後に他の雑草が生えてきました 勿論 安心という意味です とてもお勧めします
大きさも持ち運びやすく、ちょっとした時にまくのに便利です。1点気になる点を挙げるとすれば、撒き始めはちょうど良い量が出るのですが、まいていると、重力か液体を中からおす力なのか、出る量がすこしずつ減って来て、均一にうまくまけません。そこだけが少し気になりますが、値段も値段なので文句は言えませんね。
箱入りで購入したので、お安い価格となりました。
ボトルごとそのまま使えますから、手が汚れたり、液をこぼしてしまたりもなく、安心して使えました。
日の中なので、数回散布して面倒な雑草を退治します。
1週間以内にはきちんと枯れてくれて効果ありますよ!
業者に頼むと高額だったので、費用を抑えたくモノタロウさんのブランドを試してみたいと思い購入しました◎
家の周りの雑草に使用しています。
思っていたより効果がありリピートしています。
100均の物より満足度が高いです。
シャワーのようにもう少しスムーズに出てくれると撒きやすいですね。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
黒のパッケージに変わって初めて使用しましたが、空気の抜けが悪いのか薬品の出が悪かったです。以前のパッケージの方がスムーズに薬品が出ていました。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
大容量なのでたっぷりと撒くことができました。効果も上々です。
非農耕地の除草剤として使用。
効果はそこそこあります。
使い方を間違えてない(葉にかける)ことが重要。
ただ、除草剤全般に言えるのは、価格が高いです。