YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね

(3件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19696119 品番 YW-75W JIS NSLP 1.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。

遮光度#1.4 材質プラスチック(フレーム) ブラウン(フレーム) 質量(g)60 種類遮光メガネ 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64 レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET 機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19696137
2021-11-24
用途:
機械修理時に使用。
郷原ふれあいグループ 様 (農・林・水産業)

思っていたより、重いですが使い勝手は良いです。溶接作業時に使用しますので傷がつくのが気になりますが注意して使います。

対象商品:
19696128
2021-06-26
用途:
溶接作業時
株式会社豊島重機 様

溶接作業から一旦外れる時に、めがねを取り外さずに視界が
クリアになるので楽です

1人が参考にしています
対象商品:
19696137
2020-08-30
用途:
農機修理

簡単な溶接作業に手軽装備出来、脱着も簡単で両手が使えることが作業効率が上りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする