LED照明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)240 注文コード19696191 品番CLA2S-24A-CD
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は明るさなど2種類から選べます 他の種類を見る

使用温度範囲が-40〜+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。
IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。
EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。
従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。
食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級
従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。

用途
工作機械・制御盤などの装置照明として。
食品工場用照明として。
仕様IP69K ポリカーボネート樹脂 トラスコ品番194-9211 材質ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)23 幅(mm)224 高さ(mm)19.5 奥行(mm)30 電源(V)DC24 電圧(V)DC24 消費電力(W)5 光源色昼光色 明るさ(Lm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする