SNW-770 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19696259 品番 SNW-770 JIS NSLP 3 AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

大人気のSN-770オーバーグラスタイプの遮光モデル

遮光度#3 材質プラスチック(フレーム) ブルー(フレーム) 質量(g)55 種類遮光保護具2眼めがね形 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×157×57 レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ) 機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ソフトテンプル、つる角度調節可、クッションバー付、ソフト鼻パッド付。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-16
用途:
身の回りの物の紫外線除菌
その他業種

色々眼鏡やらオーバーメガネを買ってきましたが、かけ心地はこれが最高です!!
重いか心配でしたが、ノーズパッドとおでこのパットに均等に重さがかかりとても軽く感じます。
とても感激してつい意味なくかけたりしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする