メイン画像
レオナ
レオナの ジャッキ
レオナの 油圧ポンプ
レオナの 手動ポンプ
PPバレルポンプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19696936
品番
5600-1001
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。
底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。
簡単、迅速、安全に薬液を移送できます。
用途
酸・アルカリ・薬液・溶剤用。
トラスコ品番
249-8643
材質
接液部:PP
全長(mm)
1090
タイプ
固定排出部
吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)
300