※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PANTONEスクラブ 7000SC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19697180 品番 7000SC-23-SS
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感で人気です。
カラー数NO1。自分に合ったカラーが見つかる商品です。

用途美容・医療従事者用に。 トラスコ品番358-9912 材質ポリエステル65%、綿35% ウルトラバイオレッド サイズSS 胸囲(cm)96 肩幅(cm)39 袖丈(cm)18 着丈(cm)63 適応胸囲(cm)96
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする