※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクラブ 7033SC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19697268 品番 7033SC-3-SS
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

胸や両脇ポケット部分はダブルステッチ仕様で、カジュアルかつ強固なイメージに仕上げました。
汗も吸い取りやすく、ナチュラルなストレッチを効かせたパルパー制電トロは、着こむほど、洗うほどに変化する、ダンガリー調の生地です。
ディッキーズとフォークが共同開発、豊富なカラーバリエーションで、さまざまな職種の方に着用いただけます。

用途美容・医療従事者用に。 トラスコ品番358-7123 材質パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%) ミリ―ピンク サイズSS 胸囲(cm)96 肩幅(cm)39 袖丈(cm)18 着丈(cm)63 適応胸囲(cm)96
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする