※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクラブ 7042SC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19697469 品番 7042SC-5-S
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

人気のPANTONEスクラブに重量拡散のPHSポケットを追加し、Vネック部分に配色の切り替えをアクセントにしたスクラブです。
使用している「スクラブポプリン」はポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感が特徴です。

用途美容・医療従事者用に。 トラスコ品番358-9159 材質ポリエステル65%、綿35% アルティメットグレー×イルミネーティング サイズS 胸囲(cm)104 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 着丈(cm)65 適応胸囲(cm)104
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする