※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLEAN クリーンスーツ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19698291 品番 7800A-M
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

着用性・動作性のバランスに優れ、あらゆる作業環境に対応可能なスタンダードモデルのクリーンスーツです。

トラスコ品番384-9749 材質ポリエステル ホワイト サイズM 胸囲(cm)119 ウエスト(cm)75〜85 着丈(cm)154
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする