定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)300仕様シャーシ・カバー付、端子台水平タイプ、ボリューム付形状カバー付き使用温度範囲(℃)-10~+70(結露なし)シリーズLFP端子形状コネクタ定格出力電流(A)ACIN 100V 12.5(ピーク22)自然空冷/ACIN 100V 15(ピーク22)強制通風/ACIN 200V 12.5(ピーク25)自然空冷/ACIN 200V 15(ピーク25)強制通風入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)