定格出力電圧(V)DC30
定格出力電力(W)300
仕様ボリューム付
形状オープンフレーム
使用温度範囲(℃)-10〜+70(結露なし)
シリーズLFP
端子形状VH(J.S.T.)コネクタ
定格出力電流(A)ACIN 100V 10(ピーク18)自然空冷/ACIN 100V 12(ピーク18)強制通風/ACIN 200V 10(ピーク20)自然空冷/ACIN 200V 12(ピーク20)強制通風
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)