定格出力電圧(V)DC36定格出力電力(W)300仕様低漏洩電流、リモートコントロール付、ボリューム付形状オープンフレーム使用温度範囲(℃)-10~+70(結露なし)シリーズLFP端子形状VH(J.S.T.)コネクタ定格出力電流(A)ACIN 100V 8.4(ピーク14.6)自然空冷/ACIN 100V 10(ピーク14.6)強制通風/ACIN 200V 8.4(ピーク16.8)自然空冷/ACIN 200V 10(ピーク16.8)強制通風入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)