TP技研
TP技研の 環境測定(自然環境/安全環境)
TP技研の 環境測定その他関連用品
カッターガイド No.100 1mm,2mm用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19699115
品番
T100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
塗料、ワニス、及び関連製品等をカッターナイフにて素地まで貫通する碁盤目の切り込みを入れ塗膜(コーティング材)の耐性を評価する試験に用います。
1mm、2mm併用タイプです。
トラスコ品番
584-4765
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
90
高さ(mm)
2
タイプ
1・2mm×各100個用
奥行(mm)
70