カッターガイド No.101 3mm、5mm、60度用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19699131 品番T101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

塗料、ワニス、及び関連製品等をカッターナイフにて素地まで貫通する碁盤目の切り込みを入れ塗膜(コーティング材)の耐性を評価する試験に用います。
3mm、5mm用、60度用 60°クロスカット併用タイプです。

トラスコ品番584-4775 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)90 高さ(mm)2 タイプ3mm×25個、5mm×9個、60°用×2個 奥行(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする