ガリウム
ガリウムの 防錆・潤滑・クリーナー
ガリウムの 自動車用グリース
ガリウムの 汎用グリース
ガリG31 多用途用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
19699429
品番
EC0005
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
有機溶剤不使用の液体パラフィンワックス潤滑剤です。
用途
ドアのヒンジ、窓枠、シャッター、鍵穴、スポーツ用品等、金属金属部分の潤滑、防錆用
トラスコ品番
645-2121
材質
パラフィンワックス、モリブデン※EC0005以外に使用
色
白
容量(mL)
100
危険物の類別
非危険物