※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANWA
SANWAの チップ
SANWAの チップ関連商品
ハイスチップ 三角
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
19699700
品番
19T6009-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
トラスコ品番
816-1645
適合機種
汎用旋盤、NC旋盤
種別
Rブレーカー
材質
高速度鋼(SKH57)
形状
三角
R
0.2
D2
7.93
寸法D1(mm)
19.05
厚さS(mm)
9.52