※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスチップ 三角

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 19699709 品番 19T6009-BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。

トラスコ品番816-1646 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 種別TOPブレーカー 材質高速度鋼(SKH57) 形状三角 R2.4 D27.93 寸法D1(mm)19.05 厚さS(mm)9.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする