メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:透明

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19699770 品番2DUL-10JPL-DC5V-60V-RO/C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高輝度LED表示灯です。
使用電圧範囲がDC5〜60VのDC専用フリー電源仕様です。
赤・橙の2色発光となります。
レンズ色:透明
パネルカット:Φ10.2
長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。

用途
電源表示灯用
電源のON、OFF表示灯
トラスコ品番788-7361 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)DC5〜60 定格電流(mA)DC3.0〜6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする