日東電工
日東電工の 図工/美術/画材/書道
日東電工の その他工芸用品/素材
リビックテープ NO.401
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100巻)
幅(mm)
12
注文コード
19699946
品番
401-12-10GD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ蒸着したポリエステルフィルムを基材に使用しており、他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。
用途
軽包装・装飾用に。
化粧箱の美装シールに。
トラスコ品番
781-5239
材質
基材:アルミ蒸着ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.06
色
金
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
4.36
引張強度(N/10mm)
44.44