定格出力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)150
仕様ピーク電流対応、、ボリューム付、VH(J.S.T.)コネクタ
形状オープンフレーム
質量(g)420(max)
シリーズLG
端子形状-
使用温度(℃)-10〜60
定格出力電流(A)6.3(ピーク7.9)
入力電圧(V)AC85〜132 1Φ[ディレーティング]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×39×160(W×H×D)
保存温度(℃)-20〜75
冷却方式自然空冷[ディレーティング]
機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし
入力周波数(Hz)47〜440
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
突入電流(A)15/15typ(一次突入電流値/二次突入電流値、Io=100%、再投入間隔10秒以上)
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)ACIN 100V:3.6typ(Io=100%)
最大出力電力(W)151.2
出力電圧可変範囲(V)内部固定(オプションY仕様にて可変可能:12・15・24・48V±10%)
過電流保護定格電流の101%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)ACIN 100V:87typ(Io=100%)
静的入力変動(mV)96(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
経時ドリフト(mV)96(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]
出力電圧確度(V)23〜25
周囲温度変動(mV)0〜40℃/-10〜40℃:240(max)/290(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)24
入力形式100V系入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)
漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)27.6〜35
運転表示なし