※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーナーラウンディングエンドミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19701687 品番 CRE-12.0R
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。
R面取り用エンドミルです。

トラスコ品番810-1782 材質ハイス(SKH51) 刃数4枚 全長(mm)100 外径(Φmm)38 先端径(mm)14 コーティングノンコーティング 半径R(mm)12 シャンク径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする