CTEZ-CF セロテープイージーオープン フードパック カットフルーツ用 CTEZ-CF 18mmX50m ニチバン 19701721 CTEZ-CF セロテープイージーオープン フードパック カットフルーツ用 CTEZ-CF 18mmX50m ニチバン 19701721 CTEZ-CF セロテープイージーオープン フードパック カットフルーツ用 CTEZ-CF 18mmX50m ニチバン 19701721 CTEZ-CF セロテープイージーオープン フードパック カットフルーツ用 CTEZ-CF 18mmX50m ニチバン 19701721 CTEZ-CF セロテープイージーオープン フードパック カットフルーツ用 CTEZ-CF 18mmX50m ニチバン 19701721 CTEZ-CF セロテープイージーオープン フードパック カットフルーツ用 CTEZ-CF 18mmX50m ニチバン 19701721

セロテープイージーオープン フードパック カットフルーツ用 CTEZ-CF 18mmX50m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード19701721 品番CTEZ-CF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになってます。
カットフルーツ用のデザインです。

用途フードパック全般のふた止め(固定用)。 仕様手で切断可能 トラスコ品番859-8526 材質【基材】セロハン【粘着剤】ゴム系(天然ゴム使用)、巻芯:グリーンマーク認定 幅(mm)18 厚さ(mm)0.053 寸法(mm)【紙管】75 透明×緑 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)4.03 引張強度(N/10mm)43.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする