ニチバン
ニチバンの 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
セロテープイージーオープン フードパック鮮魚用 CTEZ-SG 18mmX50m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
19701748
品番
CTEZ-SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになってます。
鮮魚用のデザインです。
用途
フードパック全般のふた止め(固定用)。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
859-8529
材質
【基材】セロハン【粘着剤】ゴム系(天然ゴム使用)、巻芯:グリーンマーク認定
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.053
寸法(mm)
【紙管】75
色
青×白
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
4.03
引張強度(N/10mm)
43.5