デジタルプロトラクター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19701757 品番DP-601W150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥117,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

デジタル液晶表示角度計です。
軽量小型です。
主要部ステンレス焼き入れです。

用途
2辺の挟角の測定に。
板金曲げ角度から光学プリズムまで対応。
鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定に。
トラスコ品番811-5225 セット内容標準150mmブレード 材質ステンレス(SUS420J2)、焼き入れ硬度HRC45° 寸法(mm)360×120×35 電圧(V)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする