※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士製砥(高速電機)
富士製砥(高速電機)の 研削砥石
富士製砥(高速電機)の オフセット砥石
セミフレキシブル研削砥石”ふじエース”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
19702055
品番
FA1002-100
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。
用途
一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。
トラスコ品番
732-4570
粒度
100(#)
厚さ(mm)
2
砥材
ZX
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
硬度
P
外径(Φmm)
100