Minimo
Minimoの 研磨材料
Minimoの 固形研磨剤
Minimoの コンパウンド
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19705580
品番
HD2203
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
トラスコ品番
852-9539
粒度
220(#)
色
ベージュ
摘要
水溶性スタンダード
容量(g)
5
キャップ色
黒
ミクロン表示(μm)
63