HASCO
HASCOの 店舗什器
HASCOの 什器用アクセサリー
HASCOの その他パーツ
ハスコー 部品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ハイエース:H200系〜、H220系〜、ハイラックスサーフ:N180、N210系〜
注文コード
19706158
品番
IH-411H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハイエース:H200系〜、H220系〜、ハイラックスサーフ:N180、N210系〜
トラスコ品番
159-4576
材質
カーボンスチール
差込角(sq.)
ドライブ:12.7
純正品番
アジャストナット:43521-35010の専用レンチ(PCD→60mm、Φ5、穴4ヶ所)