曜日別特売
JET-M18X1.5 ”ジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工 19706237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”ジェットタップ”(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M18全長(mm)100注文コード19706237品番JET-M18X1.5
参考基準価格(税別)¥10,540販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。

用途
加工ねじ:メートルねじ
通り穴専用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番505-7361材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ピッチ(mm)1.5呼び寸法M18下穴径(Φmm)16.5ねじ長さ(mm)37精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理シャンク径(mm)14シャンク四角部(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする