※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19706578 品番LB-5CP
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

御影石の切断に最適です。
ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。
切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。
【LB-5F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。

用途
石材。
黒御影石。
赤御影石。
白御影石。
鉄平石。
砂岩。
コンクリート。
耐火煉瓦[軟質]の切断。
トラスコ品番828-5751 材質【台金】工具鋼 寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】125×2.2×7×Φ22
注意
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする