※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
オフセット砥石”セブンエース”ステンレス鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
19707610
品番
SA2056-ST36
参考基準価格(税別)
¥9,430
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
研削用オフセット砥石の汎用品です。
経済性に富んだ製品です。
用途
ステンレス鋼用。
ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番
852-4666
粒度
36(#)
厚さ(mm)
6
砥材
ST
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6700
外径(Φmm)
205
最高使用周速度(m/s)
72