※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST
JSTの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JSTの 圧着端子
JSTの その他形状圧着端子
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
トラスコ品番
827-9240
注文コード
19708066
品番
V5.5-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途
軟銅のより線を接続するために使用します。
トラスコ品番
827-9240
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
電線抱合範囲(mm
2
)
【より線】2.63〜6.64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表