※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テザック
テザックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
テザックの 重量フック
ラッシングベルト(ベルト荷締機)エンドレスフック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19708206
品番
C15K000KD050A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途
軽負荷の荷締め作業。
トラスコ品番
122-1291
材質
ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール
色
ブルー
タイプ
エンドレスフックタイプ
ベルト長さ(m)
巻取側:5
最大使用荷重(t)
0.375
ベルト寸法(mm)
50×1.9(幅×厚さ)
注意
※玉掛け作業には使用しないでください。
※酸・アルカリ等の化学薬品が付着する恐れがある場合には使用しないでください。
※100℃以上の高温では使用できません。50℃〜100℃で使用する場合は、使用荷重を半分として、使用してください。