ドライバービット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 19709430 品番 V05T-T7-64-2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
標準品の種類も豊富で、幅広いストックを持っています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
スマートフォン、HDDなどに使用する微細ねじの締付に最適です。

その他メーカーカタログ掲載商品コード:461、メーカーカタログ掲載発注品番:V-05T T7×4×64(2.5×20) トラスコ品番409-4089 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)4 全長(mm)64 タイプへクスウェーブ 刃先T7 差込口Φ4Dカット シャンク径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする