メイン画像

バレルポンプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19711119 品番 5601-0800
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は92,980円となります。
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。
底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。
ポンプ底部に逆流防止用ボール弁付のため、容器内の少ない残量でも取り出せます。

用途酸・アルカリ・薬液・溶剤用。 トラスコ品番249-8641 材質接液部:ステンレス 全長(mm)1030 タイプ固定排出部 吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)560
注意
※可燃物を使用の際には必ずアースを取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする