曜日別特売
CDVJ3B10-15S-5G-F7BWV バルブ付エアシリンダ CVJ3 SMC 19712025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ CVJ3

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)10注文コード19712025品番CDVJ3B10-15S-5G-F7BWV
参考基準価格(税別)¥20,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式(S) 単動押出しリード線取出方法(G) グロメット定格電圧(V)(5) DC24リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類F7BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする