※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)10注文コード19712104品番CDVJ3B10-60S-4G-J79W
参考基準価格(税別)¥20,570販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・シリンダ内径など143種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。