※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)16注文コード19712192品番CDVJ3F16-15S-5L-H7CS
参考基準価格(税別)¥16,150販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・シリンダ内径など143種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。