曜日別特売
CDVJ3F16-45S-4L-A バルブ付エアシリンダ CVJ3 SMC 19712201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ CVJ3

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)45チューブ内径(Φmm)16注文コード19712201品番CDVJ3F16-45S-4L-A
参考基準価格(税別)¥13,350販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式(S) 単動押出しリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(A) レール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする