曜日別特売
CDVJ3L10-30S-5LZ-F79 バルブ付エアシリンダ CVJ3 SMC 19712296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ CVJ3

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)10注文コード19712296品番CDVJ3L10-30S-5LZ-F79
参考基準価格(税別)¥18,740販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式(S) 単動押出しリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ定格電圧(V)(5) DC24リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類F79オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする