曜日別特売
CDVJ3L10-30T-1GZ-A バルブ付エアシリンダ CVJ3 SMC 19712305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ CVJ3

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)10注文コード19712305品番CDVJ3L10-30T-1GZ-A
参考基準価格(税別)¥11,970販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式(T) 単動引込みリード線取出方法(G) グロメット定格電圧(V)(1) AC100ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(A) レール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする