※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
バルブ付エアシリンダ CVJ5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19712883
品番
CDVJ5B16-45-1G-B
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・定格電圧
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
45
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(1) AC100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付形
通電押引
(-) 通電押出し形
CADデータダウンロード