ACベスト AC1174

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード19713185 品番AC1174-45-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

撥水性と耐久性を兼ねそなえ、空気漏れも防ぐマイクロリップクロス仕様です。
紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99%、UPF50+)付です。
背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを配備しました。
視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ構造フードは、ファスナー衿に収納可能です。
フックハンガー取付ループを備え、フルハーネス装着に対応したスペックモデルです。
男女ユニセックスでアウトドアなどあらゆるシーンにフィットするマルチデザインです。

用途仕事現場やアウトドアにも。 トラスコ品番384-9005 材質UVカット剤付帯加工、撥水加工、ポリエステル100% インディゴ サイズXL
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする