SUS-IER-100GUB-EO IoTセンサキャスターEOタイプ/固定 ユーエイキャスター 19713325 SUS-IER-100GUB-EO IoTセンサキャスターEOタイプ/固定 ユーエイキャスター 19713325 SUS-IER-100GUB-EO IoTセンサキャスターEOタイプ/固定 ユーエイキャスター 19713325

IoTセンサキャスターEOタイプ/固定

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19713325 品番 SUS-IER-100GUB-EO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。
電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。
ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。

用途台車、カート等の動線分析に。 トラスコ品番385-0718 タイプ固定式 車輪幅(mm)28 センサーホールセンサ、加速度センサ 取付高H(mm)122 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(N[kgf])40.8 許容荷重(daN)40 取付座A(mm)100 車輪径D(Φmm)100 無線通信方式EnOcean 928.35MHz 防水性IPX5相当 取付ピッチX(mm)82 取付座B(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする