SUS-IJ2-150GUB-EO IoTセンサキャスターEOタイプ/自在 ユーエイキャスター 19713341 SUS-IJ2-150GUB-EO IoTセンサキャスターEOタイプ/自在 ユーエイキャスター 19713341 SUS-IJ2-150GUB-EO IoTセンサキャスターEOタイプ/自在 ユーエイキャスター 19713341

IoTセンサキャスターEOタイプ/自在

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19713341 品番 SUS-IJ2-150GUB-EO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。
電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。
ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。

用途台車、カート等の動線分析に。 トラスコ品番385-0832 タイプ自在式 車輪幅(mm)40 センサーホールセンサ、加速度センサ 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)75〜80 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N[kgf])183.6 許容荷重(daN)180 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 無線通信方式EnOcean 928.35MHz 防水性IPX5相当 取付ピッチX(mm)75〜80 取付座B(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする