用途台車、カート等の動線分析に。
トラスコ品番385-0833
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンホイール、ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)28
センサーホールセンサ、加速度センサ
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(N[kgf])40.8
許容荷重(daN)40
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
無線通信方式EnOcean 928.35MHz
防水性IPX5相当
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58