FS-6000FH YE LL レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714181

 

FS-6000FH YE LL レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714181
FS-6000FH YE LL レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714181
FS-6000FH YE LL レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714181
FS-6000FH YE LL レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714181
FS-6000FH YE LL レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714181
FS-6000FH YE LL レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714181

レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
イエロー
内容量1着注文コード19714181品番FS-6000FH YE LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フルハーネス対応レインウェアです。
フルハーネスを着用した上からレインウェアを着ることによりフルハーネスが濡れず快適に着用いただけます
ベンチレーションにランヤード口を設け胸にランヤードフック用のD環を取り付けています。
軽量・透湿生地を使用し安全を意識したレインウェアです。
360°高輝度反射材を使用し視認性を確保しています。
サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)※ネイビーのみ8L・10Lあり(15サイズ展開)です。

用途
雨天の作業全般に。
付属品収納袋トラスコ品番472-7682材質表:ポリエステル100%、コーティング:PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュイエローサイズLL胸囲(cm)96~104身長(cm)170~175股下(cm)76ウエスト(cm)86~96着丈(cm)83耐水圧(mm)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする