FS-6000FH WH 3L レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714445 FS-6000FH WH 3L レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714445 FS-6000FH WH 3L レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714445 FS-6000FH WH 3L レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714445 FS-6000FH WH 3L レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714445 FS-6000FH WH 3L レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋 19714445

レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19714445 品番 FS-6000FH WH 3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フルハーネス対応レインウェアです。
フルハーネスを着用した上からレインウェアを着ることによりフルハーネスが濡れず快適に着用いただけます
ベンチレーションにランヤード口を設け胸にランヤードフック用のD環を取り付けています。
軽量・透湿生地を使用し安全を意識したレインウェアです。
360°高輝度反射材を使用し視認性を確保しています。
サイズ展開 SS〜7L・BL〜BEL(13サイズ展開)※ネイビーのみ8L・10Lあり(15サイズ展開)です。

用途雨天の作業全般に。 付属品収納袋 トラスコ品番472-7672 材質表:ポリエステル100%、コーティング:PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)102〜110 身長(cm)175〜180 股下(cm)78 ウエスト(cm)94〜104 着丈(cm)87 耐水圧(mm)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする